产品编号: 301343 M6X105

Densimet 拧装铣刀用刀柄 M6X105

品牌: GARANT
内冷式 真
震动 减震
价格未定

Densimet 拧装铣刀用刀柄 M6X105

根据需求
货期2-3天
库存还有3件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
M6X105

描述

技术说明:

  • 减振特性。
  • 刀柄直径公差 h6。

应用:

适用于热涨刀柄。

技术参数

螺纹 M
M5
固定器
⌀ d = 12 mm
柄直径 d
12 mm
内冷式
震动
减震
钻孔直径 D1
6.5 mm
直径 D2
10 mm
有效长度 L1
60 mm
loading spinner image
loading spinner image