产品编号: 309667

CP 密封环 DI25

品牌: Fahrion
价格未定

CP 密封环 DI25

描述

技术说明:

经过硫化加工的密封圈,最高可承受 80 bar 的压力。
0.5 mm 夹紧 ⌀ 重叠(+ 0.4 / − 0.1)。

适合于:

ER 夹紧螺帽 CP,编号 309665 规格尺寸 25DI。

提示:

不兼容其他密封圈系统!
FAHRION 系统类型为 CP 的 ER 锁紧螺母及类型为 HP 的密封环不适用于其他系统!
  • 尺寸以 0.5 mm 为单位递增的密封圈可按需提供。
  • 用于编号 309665 DI40 的密封圈可按需提供。

技术参数

用于类型
DI25
外径 D
20.2 mm
高度 L
2 mm
loading spinner image
loading spinner image