产品编号: 300692 32

高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P 32

品牌: Fahrion
切削加工策略 HSC
HP 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度 ≤ 3
刀柄标准 DIN 69871
刀柄标准 DIN 69871
ER 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度 ≤ 6
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
型式 ADB
价格未定

高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P 32

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
32

描述

技术说明:

  • 内外锥面经过研磨加工。带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 径向跳动和重复精度 3 µm(3×D,最大 50 mm)。
  • 由于夹头完全包裹在卡盘内,并采用了带涂层的装夹螺母,因此具有很高的夹紧力
  • 通过夹头这一元件和卡盘的质量,以达到减震效果
  • 可以选择不带密封,带 ER 装夹螺母 CP,编号 309655 或者密封系统,带 ER 装夹螺母 CP,配套用于密封圈 HP,编号 309665,配合密封圈 HP,编号 309666 − 309668(用于内部冷却供给或者作为集渣器!)。

优点:

已获取专利的最优夹头安装位置,双导向件,梯形螺纹和带有光滑涂层的装夹螺母可在夹紧时熔化成一个稳定的单元,从而确保了最高的刚度和精度。

应用:

用于高精度夹紧圆柱柄刀具。

供货范围:

不带夹紧螺母和密封圈。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810– 308830,高精度 ER 装夹扳手,用于 HP,编号 309368 − 309378,和用于丝锥,编号 309402 − 309418(非 Holex),ER 装夹螺母 CP,编号 309655、309665,密封圈 HP,编号 309666 − 309668。滚动轴承扳手 CP,编号 309754、309756,

提示:

  • CP 夹头只能夹紧公称直径至刀柄直径公差 h 10。
  • 与 Fahrion 夹套组合使用。

技术参数

系列
Centro P
型号 CP 用于 ER
32
固定器
SK 50A = 100
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
ER 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度
≤ 6 µm
HP 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC
夹紧范围
2 mm - 20 mm
外径 D
50 mm

备件和附件

    价格未定
    刀柄拉拴 密封,A 型 50 HOLEX 产品编号: 308610
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有3件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    刀柄拉拴 密封,B 型 50 HOLEX 产品编号: 308650
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    刀柄拉拴 型式 A 50 GARANT 产品编号: 308600
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有1,000件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    拧紧销,18CrNiMo7 型式 A 50 GARANT 产品编号: 308605
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有416件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    拧紧销,18CrNiMo7 密封,B 型 50 GARANT 产品编号: 308615
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有402件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    60° 拧紧销 密封 50 HOLEX 产品编号: 308785
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    刀柄拉拴 密封,B 型 50 GARANT 产品编号: 308620
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有6件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    45° 拧紧销 密封 50 HOLEX 产品编号: 308765
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有49件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    90° 拧紧销 密封 50 HOLEX 产品编号: 308795
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有68件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 带密封件和喷嘴 6 mm Fahrion 产品编号: 309378
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有52件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 带密封件和喷嘴 8 mm Fahrion 产品编号: 309378
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有39件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    刀柄拉拴 规格 B 50 GARANT 产品编号: 308640
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有2件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    90° 拧紧销 密封 50 HOLEX 产品编号: 308790
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有36件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 20 mm Fahrion 产品编号: 309376
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有32件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 带密封件和喷嘴 12 mm Fahrion 产品编号: 309378
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有31件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    刀柄拉拴 密封 50 GARANT 产品编号: 308660
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有241件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 12 mm Fahrion 产品编号: 309376
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有22件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封 12 mm Fahrion 产品编号: 309414
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有31件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封 9 mm Fahrion 产品编号: 309414
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有32件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    CP 滚动轴承扳手 32 Fahrion 产品编号: 309754
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有49件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    45° 拧紧销 密封 50 HOLEX 产品编号: 308760
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有48件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 带密封件和喷嘴 16 mm Fahrion 产品编号: 309378
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有39件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 16 mm Fahrion 产品编号: 309376
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有29件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 带密封件和喷嘴 10 mm Fahrion 产品编号: 309378
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有49件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封 14 mm Fahrion 产品编号: 309414
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有10件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image