产品编号: 300686

高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P SK 40,短型

品牌: Fahrion
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
ER 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度 ≤ 6
刀柄标准 DIN 69871
HP 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度 ≤ 3
切削加工策略 HSC
刀柄标准 DIN 69871
价格未定

高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P SK 40,短型

描述

技术说明:

  • 内外锥面经过研磨加工。带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 径向跳动和重复精度 3 µm(3×D,最大 50 mm)。
  • 由于夹头完全包裹在卡盘内,并采用了带涂层的装夹螺母,因此具有很高的夹紧力
  • 通过夹头这一元件和卡盘的质量,以达到减震效果
  • 可以选择不带密封,带 ER 装夹螺母 CP,编号 309655 或者密封系统,带 ER 装夹螺母 CP,配套用于密封圈 HP,编号 309665,配合密封圈 HP,编号 309666 − 309668(用于内部冷却供给或者作为集渣器!)。

优点:

已获取专利的最优夹头安装位置,双导向件,梯形螺纹和带有光滑涂层的装夹螺母可在夹紧时熔化成一个稳定的单元,从而确保了最高的刚度和精度。

应用:

用于高精度夹紧圆柱柄刀具。

供货范围:

不带夹紧螺母和密封圈。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810– 308830,高精度 ER 装夹扳手,用于 HP,编号 309368 − 309378,和用于丝锥,编号 309402 − 309418(非 Holex),ER 装夹螺母 CP,编号 309655、309665,密封圈 HP,编号 309666 − 309668。滚动轴承扳手 CP,编号 309754、309756,

提示:

  • CP 夹头只能夹紧公称直径至刀柄直径公差 h 10。
  • 与 Fahrion 夹套组合使用。

技术参数

固定器
SK 40,短型
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
ER 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度
≤ 6 µm
HP 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC
loading spinner image
loading spinner image