产品编号: 308436 16M

高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P 16M

品牌: Fahrion
HP 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度 ≤ 3
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 rpm 条件下
切削加工策略 HSC
ER 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度 ≤ 6
刀柄标准 DIN 69893
刀柄标准 ISO 12164-1
型式 A
价格未定

高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P 16M

根据需求
货期2-3天
库存还有34件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
16M

描述

技术说明:

  • 外锥和内锥经过研磨,带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 同轴度精度和重复精度为 3 µm(3×D 时,最大 50 mm)。
  • 由于夹钳在夹头和涂层夹紧螺母中完全就位,因此夹持力非常高
  • 利用夹钳元件和夹头质量实现减振
  • 可选:无密封系统使用编号 309655 的 CP 型 ER 夹紧螺母,或者已密封系统使用用于 HP 密封圈的 CP 型 ER 夹紧螺母(编号 309665),与编号 309666 − 309668 的 HP 密封圈配套使用(用于内冷或防尘!)。

优点:

已获取专利的最优夹头安装位置,双导向件,梯形螺纹和带有光滑涂层的装夹螺母可在夹紧时熔化成一个稳定的单元,从而确保了最高的刚度和精度。

应用:

用于高精度夹紧圆柱柄刀具。

供货范围:

不带夹紧螺母和密封圈。

特殊附件:

ER 精密夹钳适用于 HP 编号 309368 − 309381 和丝锥编号 309402 − 309419(非 Holex)。ER 夹紧螺母 CP,编号 309655;309665。HP 密封圈,编号 309666 − 309668。CP 滚动轴承扳手,编号 309754;309756。

提示:

  • CP 夹头只能用于夹紧公差至 h10 的刀柄。
  • 与 Fahrion 夹钳组合使用。

技术参数

HP 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度
≤ 3 µm
固定器
HSK-E 40 A = 55
ER 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度
≤ 6 µm
切削加工策略
HSC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
夹紧范围
1 mm - 10 mm
外径 D
22 mm
型号 CP 用于 ER
16M
型式
A
系列
Centro P

备件和附件

    价格未定
    HP 夹钳 8 mm Fahrion 产品编号: 309370
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 带有密封 4 mm Fahrion 产品编号: 309371
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有49件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 带密封件和喷嘴 6 mm Fahrion 产品编号: 309372
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有40件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 3 mm Fahrion 产品编号: 309370
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有125件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 带有密封 6 mm Fahrion 产品编号: 309371
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有63件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封 6 mm Fahrion 产品编号: 309402
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有79件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 6 mm Fahrion 产品编号: 309370
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有61件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 带有密封 10 mm Fahrion 产品编号: 309371
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有32件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 带有密封 8 mm Fahrion 产品编号: 309371
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有36件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封 9 mm Fahrion 产品编号: 309402
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有27件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    ER 弹簧夹套,用于丝锥 带密封件和喷嘴 6 mm Fahrion 产品编号: 309404
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有46件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封 4,5 mm Fahrion 产品编号: 309402
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有55件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 4 mm Fahrion 产品编号: 309370
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有34件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 10 mm Fahrion 产品编号: 309370
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    ER 弹簧夹套,用于丝锥 带密封件和喷嘴 3,5 mm Fahrion 产品编号: 309404
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有20件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 带有密封 3 mm Fahrion 产品编号: 309371
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有27件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    ER 弹簧夹套,用于丝锥 带密封件和喷嘴 4,5 mm Fahrion 产品编号: 309404
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有44件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 5 mm Fahrion 产品编号: 309370
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有38件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 带密封件和喷嘴 8 mm Fahrion 产品编号: 309372
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有35件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封 7 mm Fahrion 产品编号: 309402
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有11件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    CP 滚动轴承扳手 16 Fahrion 产品编号: 309754
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    HP 夹钳 带密封件和喷嘴 4 mm Fahrion 产品编号: 309372
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有15件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封 3,5 mm Fahrion 产品编号: 309402
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有43件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封 8 mm Fahrion 产品编号: 309402
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有43件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    ER 弹簧夹套,用于丝锥 带密封件和喷嘴 8 mm Fahrion 产品编号: 309404
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有26件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image