产品编号: 302886

高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P BT 40

品牌: Fahrion
ER 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度 ≤ 6
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 JIS B6339
切削加工策略 HSC
HP 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度 ≤ 3
刀柄标准 JIS B6339
价格未定

高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P BT 40

描述

技术说明:

  • 内外锥面经过研磨加工。
  • 同轴度精度和重复精度为 3µm(3×D 时,最大 50 mm)。
  • 由于夹钳在夹头和涂层夹紧螺母中完全就位,因此夹持力非常高
  • 利用夹钳元件和夹头质量实现减振
  • 可选:无密封系统,使用编号 309655 的 CP 型 ER 夹紧螺母,或者已密封系统,使用用于 HP 密封圈的 CP 型 ER 夹紧螺母(编号 309665),与编号 309666 – 309668 的 HP 密封圈配套使用(用于内冷或防尘!)。

优点:

已获取专利的最优夹头安装位置,双导向件,梯形螺纹和带有光滑涂层的装夹螺母可在夹紧时熔化成一个稳定的单元,从而确保了最高的刚度和精度。

应用:

用于高精度夹紧圆柱柄刀具。

供货范围:

不带夹紧螺母和密封圈。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB),编号 308760 − 308806,AB 装夹扳手,编号 308810 – 308830,高精度 ER 装夹扳手,用于 HP,编号 309368 − 309378,和用于丝锥,编号 309402 − 309418(非 Holex),ER 装夹螺母 CP,编号 309655;309665,密封圈 HP,编号 309666 − 309668。滚动轴承扳手 CP,编号 309754;309756

提示:

  • CP 夹头只能用于夹紧公差至 h10 的刀柄。
  • 与 Fahrion 夹钳组合使用。

技术参数

固定器
BT 40
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
ER 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度
≤ 6 µm
HP 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC
loading spinner image
loading spinner image