产品编号: 301025

面铣刀刀柄 类型 ADB,带冷却输送孔 SK 40,中等

品牌: GARANT
标准 DIN 6357
径向跳动精度 ≤ 6
冷却通道孔 不能封闭
型式 ADB
刀柄标准 DIN 69871
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HPC
刀柄标准 DIN 7388-1
价格未定

面铣刀刀柄 类型 ADB,带冷却输送孔 SK 40,中等

描述

技术说明:

  • 装夹直径 40 起,带有 4 个螺纹孔,用于装夹符合 DIN 2079 标准要求的刀头。
  • 锥柄、轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 短柄系列。
  • 增加了轴环的接触面积。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

  • 4 个内冷孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。

供货范围:

包括铣刀锁紧螺栓。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810 – 308830,特种扳手编号 309840。

技术参数

固定器
SK 40,中等
型式
ADB
冷却通道孔
不能封闭
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 6 µm
切削加工策略
HPC
loading spinner image
loading spinner image