产品编号: 306562

面铣刀刀柄 带冷却道孔 HSK-A 63 A = 100

品牌: GARANT
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
型式 A
刀柄标准 ISO 12164-1
刀柄标准 DIN 69893
刀柄标准 DIN 69882-3
切削加工策略 HPC
冷却通道孔 不能封闭
径向跳动精度 ≤ 6
价格未定

面铣刀刀柄 带冷却道孔 HSK-A 63 A = 100

描述

技术说明:

  • 装夹 ⌀ 40,带有 4 个螺纹孔用于装夹符合 DIN 2079 标准的刀头。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 增加了轴环的接触面积。
  • HSK 功能表面经加工处理。

带有冷却通道孔。

应用:

用于夹紧圆筒型端面铣刀和刀头。

供货范围:

包括铣刀锁紧螺栓。

特殊附件:

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;特种扳手,编号 309840。

技术参数

固定器
HSK-A 63 A = 100
型式
A
冷却通道孔
不能封闭
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 6 µm
切削加工策略
HPC
loading spinner image
loading spinner image