产品编号: 303020

面铣刀刀柄 带冷却道孔,ADB 型 BT 40 短型

品牌: Eroglu
刀柄标准 JIS B6339
刀柄标准 JIS B6339
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 15000 min<sup>-1</sup> 条件下
型式 ADB
冷却通道孔 不能封闭
标准 DIN 6357
径向跳动精度 ≤ 5
切削加工策略 HPC
价格未定

面铣刀刀柄 带冷却道孔,ADB 型 BT 40 短型

描述

技术说明:

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经过磨光处理。动平衡精度 G6.3 / 15000 rpm。ADB 型。

供货范围:

包括铣刀锁紧螺栓。

特殊附件:

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806。专用扳手,编号 309840。

技术参数

固定器
BT 40 短型
型式
ADB
冷却通道孔
不能封闭
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 5 µm
切削加工策略
HPC
loading spinner image
loading spinner image