产品编号: 301020

面铣刀刀柄 型式 A SK 40,短型

品牌: HOLEX
型式 A
刀柄标准 DIN 69871
标准 DIN 6357
切削加工策略 HPC
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 15000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 DIN 7388-1
径向跳动精度 ≤ 6
价格未定

面铣刀刀柄 型式 A SK 40,短型

描述

技术说明:

  • 装夹直径 40 起,带有 4 个螺纹孔,用于装夹符合 DIN 2079 标准要求的刀头。
  • 锥柄、轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 短柄系列。
  • 增加了轴环的接触面积。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

供货范围:

包括铣刀锁紧螺栓。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810 – 308830,特种扳手编号 309840。

技术参数

固定器
SK 40,短型
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 6 µm
切削加工策略
HPC
loading spinner image
loading spinner image