产品编号: 301143

面铣刀刀柄 减震 SK 50A = 200

品牌: GARANT
标准 DIN 6357
震动 减震
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 8000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HPC
径向跳动精度 ≤ 6
型式 A
刀柄标准 ISO 7388-1

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有16件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 锥柄,轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 加大了轴环的支承面积。
  • 减振设计,刀柄具有减震功能内芯。

减振设计,刀柄具有减震功能内芯。

优点:

可以显著降低震动的概率!可以显著增大进给量!

供货范围:

配套提供铣刀拧紧螺钉和楔键。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 / 308806,AB 装夹扳手,编号 308820 – 308835,专用扳手,编号 309840。铣刀锁紧螺栓,编号 309860;309861。

提示:

其它规格请垂询。

技术参数

固定器
SK 50A = 200
标准
DIN 6357
刀柄标准
ISO 7388-1
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 8000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 6 µm
切削加工策略
HPC
震动
减震
产品类别
面铣刀刀柄

Share this product

or copy this link