产品编号: 307022 200

镗杆坯件 200 mm

品牌: GARANT
型式 F
刀柄标准 ISO 12164-1
刀柄标准 DIN 69893
价格未定

镗杆坯件 200 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有45件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
200

描述

技术说明:

  • 斜锥和凸缘经硬化与研磨。
  • 软柄便于后续加工。

应用:

用于特种刀具制造。

材料:

16MnCr5

特殊附件:

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。

技术参数

悬伸长度 A 尺寸
200 mm
固定器
HSK-F 63
刀柄标准
ISO 12164-1; DIN 69893
型式
F
外径 D
63 mm

备件和附件

    价格未定
    HSK 冷却剂管 63 产品编号: 309880
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有64件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image