产品编号: 301500

钻夹头 型式 A SK 50

品牌: Wezel
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 18000 min<sup>-1</sup> 条件下
型式 A
最大拧紧力矩 M<sub>d max</sub> ≤ 14
刀柄标准 DIN 7388-1
刀柄标准 DIN 69871
价格未定

钻夹头 型式 A SK 50

描述

技术说明:

适用于左旋和右旋加工。
经抛光处理。

供货范围:

包括带 T 形手柄的六角扳手。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB),编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手,编号 308810 – 308830。

技术参数

最大拧紧力矩 Md max
≤ 14 N·m
固定器
SK 50
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 18000 min-1 条件下
型式
A
loading spinner image
loading spinner image