产品编号: 301490

钻夹头 型式 A SK 40

品牌: WTE
刀柄标准 DIN 7388-1
型式 A
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 18000 min<sup>-1</sup> 条件下
径向跳动精度 ≤ 30
刀柄标准 DIN 69871
价格未定

钻夹头 型式 A SK 40

描述

技术说明:

适用于左旋和右旋加工。

供货范围:

包括带 T 形手柄的六角扳手。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB),编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手,编号 308810 – 308830。

技术参数

固定器
SK 40
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 18000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 30 µm
loading spinner image
loading spinner image