产品编号: 303197

钻夹头 型式 A BT 40

品牌: WTE
刀柄标准 JIS B6339
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 18000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 ISO 7388-2
径向跳动精度 ≤ 30
型式 A
价格未定

钻夹头 型式 A BT 40

描述

技术说明:

  • 适用于左旋和右旋加工。

供货范围:

配有夹紧扳手。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB),编号 308760 − 308806,AB 装夹扳手,编号 308810 – 308830。

技术参数

固定器
BT 40
刀柄标准
JIS B6339; ISO 7388-2
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 18000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 30 µm
loading spinner image
loading spinner image