产品编号: 300415

配套用于 Weldon 柄部的刀柄,圆柱形,细长型

品牌: GARANT
内冷式 是

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有7件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

圆柱形夹持器,带有 Weldon 柄部和两个用于刀具夹紧的夹紧螺栓。存在直径 6 mm 通孔,用于内冷

优点:

  • 因采用细长形结构,因此减少了干扰轮廓。
  • 夹紧长度的变化。

应用:

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。

供货范围:

配套提供夹紧螺栓编号 300416。

技术参数

内冷式
产品类别
面夹头

Share this product

or copy this link