产品编号: 309563

超细长型弹簧夹套

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有32件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

整体硬化和研磨加工。特别细长的设计。弹簧夹头通过一道螺纹从后面穿过夹头,直达楔座。由于无需使用夹紧螺母,减小干扰轮廓

适合于:

特别细长的弹簧夹套夹头,编号 300782、300783、300784、300786、304972、304973、304974、304976。

技术参数

外径 D
9.6 mm
总长度 L
36 mm
产品类别
夹钳

Share this product

or copy this link