产品编号: 306290

组合铣刀刀柄 HSK-A 100 A=160

品牌: GARANT
切削加工策略 HPC
刀柄标准 ISO 12164-1
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
径向跳动精度 ≤ 6
型式 A
刀柄标准 DIN 69882-3
刀柄标准 DIN 69893
价格未定

组合铣刀刀柄 HSK-A 100 A=160

描述

技术说明:

带有 Balluff 传感器安装孔。HSK 刀柄的功能表面均经过加工。

应用:

用于夹紧套式立铣刀和带有中心通孔和十字键槽的刀头。

供货范围:

包括滑键、驱动环和铣刀锁紧螺栓。

特殊附件:

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;特种扳手,编号 309840。

技术参数

固定器
HSK-A 100 A=160
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 6 µm
切削加工策略
HPC
loading spinner image
loading spinner image