产品编号: 300835

组合铣刀刀柄 类型 ADB SK 40,短型

品牌: GARANT
切削加工策略 HPC
径向跳动精度 ≤ 5
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
型式 ADB
标准 DIN 6358
刀柄标准 DIN 69871
刀柄标准 DIN 7388-1
价格未定

组合铣刀刀柄 类型 ADB SK 40,短型

描述

技术说明:

锥柄、轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。带有巴鲁夫芯片安装孔。
GARANT − 所有刀柄都在淬硬处理后经过精车加工(运行稳定性!)。

应用:

  • 带滑键,用于带纵向槽的铣刀,例如 DIN 841。
  • 带驱动环,用于带 DIN 1880 十字槽和 DIN 1830 刀头的铣刀。

供货范围:

包括滑键、驱动环和铣刀锁紧螺栓。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600;308806,AB 装夹扳手编号 308810 – 308830,特种扳手编号 309840。

技术参数

型式
ADB
切削加工策略
HPC
径向跳动精度
≤ 5 µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
固定器
SK 40,短型
loading spinner image
loading spinner image