产品编号: 302965

组合铣刀刀柄 类型 ADB BT 50 A = 100

品牌: Eroglu
标准 DIN 6358
切削加工策略 HPC
径向跳动精度 ≤ 5
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 15000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 JIS B6339
刀柄标准 JIS B6339
型式 ADB
价格未定

组合铣刀刀柄 类型 ADB BT 50 A = 100

描述

技术说明:

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经过磨光处理。动平衡精度 G6.3 / 15000 rpm。ADB 型。

应用:

带驱动键,用于带有标准纵向槽的铣刀,例如:DIN 841。
支持环,用于带 DIN 1880 十字槽和 DIN 1830 刀头的铣刀。

供货范围:

包括滑键、驱动环和铣刀锁紧螺栓。

特殊附件:

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806。专用扳手,编号 309840。

技术参数

固定器
BT 50 A = 100
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 5 µm
切削加工策略
HPC
loading spinner image
loading spinner image