产品编号: 307681 0,3-10

短钻夹头 类型E 0,3-10 mm

品牌: GARANT
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
径向跳动精度 ≤ 20
内冷式 有,最高 50 bar

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有14件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
0,3-10
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 适用于左旋和右旋加工。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

带内冷最高压力 50 bar。
同心度 ≤ 20 µm。
同心度 ≤ 20 µm。

供货范围:

包括带横柄的装夹扳手

特殊附件:

套筒螺丝刀,编号 309890。冷却剂管,编号 309880。

技术参数

夹紧范围
0.3 mm - 10 mm
固定器
HSK-E 40
内冷式
有,最高 50 bar
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 20 µm
类型
悬伸长度 A 尺寸
91 mm
外径 D
38 mm
备用夹紧扳手,编号 627425
AF 4
产品类别
钻夹头 25.433(EWS)

Share this product

or copy this link