产品编号: 307725

短钻夹头 类型A HSK-A 63

品牌: GARANT
型式 A
内冷式 是的,最高压力 50 bar
最大拧紧力矩 M<sub>d max</sub> ≤ 14
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 rpm 条件下
刀柄标准 ISO 12164-1
径向跳动精度 ≤ 20
刀柄标准 DIN 69882-7
刀柄标准 DIN 69893-1

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有72件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 适用于左旋和右旋加工。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

带内冷最高压力 50 bar。
同心度 ≤ 20 µm。
  • 细长型。
  • 将冷却液目标明确地传送到带内冷的刀具上。
  • 刀具上的最佳保持扭矩。

供货范围:

包括带横柄的装夹扳手

特殊附件:

套筒螺丝刀,编号 309890。冷却剂管,编号 309880。

技术参数

固定器
HSK-A 63
刀柄标准
ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
型式
A
内冷式
是的,最高压力 50 bar
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 20 µm
最大拧紧力矩 Md max
≤ 14 N·m
产品类别
钻夹头 25.433(EWS)

Share this product

or copy this link