产品编号: 307735 1-16

短钻夹头 类型A 1-16 mm

品牌: GARANT
径向跳动精度 ≤ 20
刀柄标准 ISO 12164-1
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 rpm 条件下
刀柄标准 DIN 69882-7
型式 A
内冷式 是的,最高压力 50 bar
刀柄标准 DIN 69893-1

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有20件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
1-16
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 适用于左旋和右旋加工。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

带内冷最高压力 50 bar。
同心度 ≤ 20 µm。
  • 细长型。
  • 将冷却液目标明确地传送到带内冷的刀具上。
  • 刀具上的最佳保持扭矩。

供货范围:

包括带横柄的装夹扳手

特殊附件:

套筒螺丝刀,编号 309890。冷却剂管,编号 309880。

技术参数

夹紧范围
1 mm - 16 mm
固定器
HSK-A 100
刀柄标准
ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
型式
A
内冷式
是的,最高压力 50 bar
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 20 µm
类型
悬伸长度 A 尺寸
110 mm
外径 D
50 mm
备用 Torx® 夹紧扳手,编号 625220
TX25
产品类别
钻夹头 25.433(EWS)

Share this product

or copy this link