产品编号: 303165 2,5-16

短钻夹头 类型A 2,5-16 mm

品牌: HOLEX
径向跳动精度 ≤ 50
最大拧紧力矩 M<sub>d max</sub> ≤ 14
型式 A
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 12,000 rpm 条件下
刀柄标准 JIS B6339
刀柄标准 ISO 7388-2

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有15件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
2,5-16
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

适用于左旋和右旋加工。
  • 细长型。
  • 利用内冷有针对性地向刀具供给冷却液。
  • 最佳的刀具夹持力矩。

供货范围:

配有装夹扳手。

特殊附件:

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。

技术参数

夹紧范围
2.5 mm - 16 mm
固定器
BT 40
刀柄标准
ISO 7388-2; JIS B6339
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 12,000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 50 µm
最大拧紧力矩 Md max
≤ 14 N·m
悬伸长度 A 尺寸
95 mm
外径 D
50 mm
备用 Torx® 夹紧扳手,编号 625220
TX25
产品类别
钻夹头 25.433(EWS)

Share this product

or copy this link