• Dear customers, due to planned maintenance work Online Shop is partially unavailable today between 16:15h and 17:15h. We ask kindly for your understanding.
产品编号: 303171

短钻夹头 类型 AD BT 40

品牌: GARANT
径向跳动精度 ≤ 20
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 rpm 条件下
刀柄标准 ISO 7388-2
刀柄标准 JIS B6339
型式 AD
最大拧紧力矩 M<sub>d max</sub> ≤ 14
内冷式 是的,最高压力 50 bar

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有65件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

适用于左旋和右旋加工。
同心度 ≤ 20 µm。
  • 细长型。
  • 利用内冷有针对性地向刀具供给冷却液。
  • 最佳的刀具夹持力矩。

带内冷最高压力 50 bar。

供货范围:

配有装夹扳手。

特殊附件:

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。

技术参数

固定器
BT 40
刀柄标准
ISO 7388-2; JIS B6339
型式
AD
内冷式
是的,最高压力 50 bar
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 20 µm
最大拧紧力矩 Md max
≤ 14 N·m
产品类别
钻夹头 25.433(EWS)

Share this product

or copy this link