产品编号: 303175

短钻夹头 类型 AD/B BT 40

品牌: GARANT
内冷式 有,最高 50 bar
型式 ADB
径向跳动精度 ≤ 20
刀柄标准 JIS B6339
刀柄标准 ISO 7388-2
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 18000 min<sup>-1</sup> 条件下
价格未定

短钻夹头 类型 AD/B BT 40

描述

技术说明:

带内冷最高压力 50 bar。
适用于左旋和右旋加工。
同心度 ≤ 20 µm。

供货范围:

配有装夹扳手。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB),编号 308760 − 308806,AB 装夹扳手,编号 308810 – 308830。

技术参数

固定器
BT 40
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 18000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 20 µm
内冷式
有,最高 50 bar
型式
ADB
loading spinner image
loading spinner image