产品编号: 307760

短钻夹头 型式 A HSK-A 100

品牌: WTE
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 rpm 条件下
型式 A
刀柄标准 DIN 69882-7
刀柄标准 DIN 69893-1
刀柄标准 ISO 12164-1
径向跳动精度 ≤ 30
最大拧紧力矩 M<sub>d max</sub> ≤ 14
价格未定

短钻夹头 型式 A HSK-A 100

描述

技术说明:

  • 适用于左旋和右旋加工。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

供货范围:

包括带横柄的装夹扳手

特殊附件:

套筒螺丝刀,编号 309890。冷却剂管,编号 309880。

技术参数

固定器
HSK-A 100
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 30 µm
最大拧紧力矩 Md max
≤ 14 N·m
loading spinner image
loading spinner image