产品编号: 307684 0,5-16

短钻夹头 型式 A 0,5-16 mm

品牌: GARANT
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 rpm 条件下
刀柄标准 DIN 69893-1
刀柄标准 DIN 69882-7
刀柄标准 ISO 12164-1
型式 A
径向跳动精度 ≤ 20
价格未定

短钻夹头 型式 A 0,5-16 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有9件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
0,5-16

描述

技术说明:

带内冷最高压力 50 bar。
  • 适用于左旋和右旋加工。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

同心度 ≤ 20 µm。

供货范围:

包括带横柄的装夹扳手

特殊附件:

套筒螺丝刀,编号 309890。冷却剂管,编号 309880。

技术参数

固定器
HSK-A 100
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 20 µm
型式
A
夹紧范围
0.5 mm - 16 mm
外径 D
57 mm
类型
标准
悬伸长度 A 尺寸
111 mm
备用夹紧扳手 627425
SW 6
loading spinner image
loading spinner image