产品编号: 301309

用于带螺纹的拧装铣刀刀柄 SK 40

品牌: GARANT
型式 ADB
径向跳动精度 ≤ 3
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 20000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HSC
刀柄标准 ISO 7388-1

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有49件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

圆柱形结构。

应用:

用于安装带螺纹柄的仿形铣刀。

特殊附件:

拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820– 308835。

技术参数

固定器
SK 40
刀柄标准
ISO 7388-1
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 20000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC
产品类别
螺纹装夹铣刀支承

Share this product

or copy this link