产品编号: 301308

用于带螺纹的拧装铣刀刀柄 SK 40

品牌: GARANT
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 20000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HSC
型式 ADB
刀柄标准 DIN 69871
刀柄标准 DIN 69871
径向跳动精度 ≤ 3
价格未定

用于带螺纹的拧装铣刀刀柄 SK 40

描述

技术说明:

锥形结构。

应用:

用于安装带螺纹柄的仿形铣刀。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810 – 308830。

技术参数

动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 20000 min-1 条件下
型式
ADB
固定器
SK 40
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC
loading spinner image
loading spinner image