产品编号: 307045

用于带螺纹的拧装铣刀刀柄 圆锥形 HSK-A 100

品牌: GARANT
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HSC
径向跳动精度 ≤ 3
型式 A
刀柄标准 DIN 69893
刀柄标准 ISO 12164-1
价格未定

用于带螺纹的拧装铣刀刀柄 圆锥形 HSK-A 100

描述

技术说明:

锥形结构。
锥形结构。

应用:

用于安装带螺纹柄的仿形铣刀。

特殊附件:

延长杆,编号 301342。缩径柄,编号 301344。冷却剂管,编号 309880。套筒扳手,编号 309890。

提示:

Densimet 拧装铣刀用刀柄以及整体硬质合金延长杆,
参见编号 301373 − 1379 和编号 301362 − 1368。

技术参数

固定器
HSK-A 100
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC
loading spinner image
loading spinner image