产品编号: 307042

用于带螺纹的拧装铣刀刀柄 圆柱形 HSK-A 63

品牌: GARANT
径向跳动精度 ≤ 3
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 DIN 69893
刀柄标准 ISO 12164-1
型式 A
切削加工策略 HSC

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有19件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

圆柱形结构。
带有 Balluff 传感器安装孔。

应用:

用于安装带螺纹柄的仿形铣刀。

特殊附件:

加长杆(编号 301358),缩径件(编号 301359),冷却剂管(编号 309880),套筒扳手(编号 309890)。

提示:

Densimet 拧装铣刀用刀柄以及整体硬质合金延长杆,编号 301373 − 301379 和编号 301362 − 301368。

技术参数

固定器
HSK-A 63
刀柄标准
ISO 12164-1; DIN 69893
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC
产品类别
螺纹装夹铣刀支承

Share this product

or copy this link