产品编号: 308800 40

特种拧紧销 S20×2 40

品牌: HOLEX
价格未定

特种拧紧销 S20×2 40

根据需求
货期2-3天
库存还有210件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
40

技术参数

适用于锥柄
40
总长度 L
53 mm
L1
25 mm
螺纹 M
M16
螺纹 M1
S20×2
最大拧紧扭矩
50 N·m
适用于带有颜色代码的锥柄
SK 40
loading spinner image
loading spinner image