产品编号: 308700 40

特种拧紧销,无内螺纹 密封 40

品牌: HOLEX
价格未定

特种拧紧销,无内螺纹 密封 40

根据需求
货期2-3天
库存还有274件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
40

描述

应用:

用于带有 SK 柄部的刀具 DIN 69871 和 JIS B 6339(MAS-BT),规格尺寸 30 除外。

提示:

密封 −− 带有 O 形圈。
相应适用的装夹扳手参见 eShop。

技术参数

适用于锥柄
40
钻孔特性
无孔
凸肩直径 D
25.1 mm
头部直径 D1
21.1 mm
总长度 L
53 mm
L1
25.1 mm
螺纹 M
M16
最大拧紧扭矩
50 N·m
适用于带有颜色代码的锥柄
SK 40
扳手开口度
22 mm
loading spinner image
loading spinner image