产品编号: 308566

热胀刀柄 PSC-40 短型

品牌: GARANT
切削加工策略 HSC
刀柄标准 ISO 26623-2
内冷式 是
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
径向跳动精度 ≤ 3
切削加工策略 HPC

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有27件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

应用:

用于夹紧公差为 h6 的刀具。

特殊附件:

热胀夹头加长杆编号 302410 − 302417。热胀仪编号 354210 − 354450。
冷却液管,编号 309885;套筒扳手编号 309893 和平衡螺栓套装,编号 309906 规格尺寸 180。

技术参数

固定器
PSC-40 短型
刀柄标准
ISO 26623-2
内冷式
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC; HPC
产品类别
热涨刀柄

Share this product

or copy this link