产品编号: 308298

热胀刀柄,带冷却通道孔和 强化壁 HSK-A100 短型

品牌: GARANT
切削加工策略 HSC
切削加工策略 HPC
刀柄标准 DIN 69893
径向跳动精度 ≤ 3
型式 A
刀柄标准 ISO 12164-1
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有29件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 耐高温钢。
  • 内置刀具长度调节机构,调节范围 10 mm。
  • 用于 HSS 和 HM。
  • 刀柄经过硬化处理(确保平稳运行!)
  • 带 Balluff 芯片安装孔
  • 经过喷砂处理
  • 冷却孔和密封螺纹。

优点:

结构优化。起减振作用,工件表面较好,保护主轴和刀具。

应用:

用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6。适用于感应式、接触式和热风式热胀仪。

特殊附件:

热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302416。热胀仪,备件编号 354210 − 304755。

技术参数

固定器
HSK-A100 短型
刀柄标准
ISO 12164-1; DIN 69893
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC; HPC
产品类别
热涨刀柄

Share this product

or copy this link