产品编号: 302414

热胀刀柄加长杆 4.5° 无长度调节螺栓,带冷却通道孔 L = 160 mm

品牌: GARANT
冷却通道孔 不能封闭
价格未定

热胀刀柄加长杆 4.5° 无长度调节螺栓,带冷却通道孔 L = 160 mm

描述

技术说明:

通孔用于内部冷却剂供给系统。
不带长度调整螺钉短型,而带有冷却通道孔(不能封闭)。

应用:

用于和热涨刀柄,液压膨胀刀柄和 ER 弹簧夹套刀柄配套。

提示:

最大允许转速 8000 rpm

技术参数

总长度 L
160 mm
冷却通道孔
不能封闭
loading spinner image
loading spinner image