产品编号: 302416

热胀刀柄加长杆 4.5° 不带长度调整螺栓 L = 300 mm

品牌: GARANT
价格未定

热胀刀柄加长杆 4.5° 不带长度调整螺栓 L = 300 mm

描述

技术说明:

通孔用于内部冷却剂供给系统。
不带 长度调整螺钉长型。

应用:

用于和热胀刀柄,液压膨胀刀柄和 ER 弹簧夹头刀柄配套。

提示:

最大允许转速 8000 rpm

技术参数

总长度 L
300 mm
产品名称属性
L = 300 mm
loading spinner image
loading spinner image