产品编号: 302415

热胀刀柄加长杆 3°,减震 L = 210 mm

品牌: GARANT
内冷式 有,最高 80 bar
震动 减震

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有5件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

通体钻孔,用于内部冷却液供给(IKZ),最高压力 80 bar。配套提供长度调整螺钉。位于延长杆中间的硬质合金芯体能够缓解产生的震动,并且减小震动。
最大允许的转速 12.000 min-1

优点:

  • 避免装夹系统振动。
  • 改进了工件表面质量。
  • 提高了刀具使用寿命。

技术参数

总长度 L
210 mm
内冷式
有,最高 80 bar
震动
减震
产品类别
热胀刀柄配件

Share this product

or copy this link