产品编号: 302285

热涨刀柄 SK 50,短型

品牌: GARANT
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 DIN 69871
刀柄标准 DIN 69871
型式 ADB
切削加工策略 HPC
径向跳动精度 ≤ 3
切削加工策略 HSC
价格未定

热涨刀柄 SK 50,短型

描述

技术说明:

  • 耐高温钢。
  • 内置刀具长度调节机构,调节范围 10 mm。
  • 规格尺寸 3−5 用于 HM,从规格尺寸 6 起,用于 HSS 和 HM。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。

应用:

用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6。
适用于感应式、接触式和热风式热胀仪。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB),编号 308600 − 308800,AB 装夹扳手,编号 308810、– 308830,热胀夹头加长杆,编号 302410 − 302419。热胀仪,配件,编号 354210 − 354450。

技术参数

固定器
SK 50,短型
型式
ADB
径向跳动精度
≤ 3 µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
loading spinner image
loading spinner image