产品编号: 308568

热涨刀柄 PSC-63 短型

品牌: GARANT
内冷式 真
刀柄标准 ISO 26623-2
切削加工策略 HSC
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HSC
径向跳动精度 ≤ 3
价格未定

热涨刀柄 PSC-63 短型

描述

技术说明:

  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

应用:

用于夹紧公差为 h6 的刀具。

特殊附件:

热胀夹头加长杆编号 302410 − 302417。热胀仪编号 354210 − 354450。
冷却剂管和套筒扳手,编号 309885 / 9893。

技术参数

固定器
PSC-63 短型
内冷式
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image