产品编号: 308265

热涨刀柄 HSK-A 100 短型

品牌: GARANT
刀柄标准 DIN 69893
径向跳动精度 ≤ 3
切削加工策略 HSC
切削加工策略 HPC
刀柄标准 ISO 12164-1
型式 A
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
价格未定

热涨刀柄 HSK-A 100 短型

描述

技术说明:

夹紧直径 D1 6 mm 起,带螺纹孔,用于平衡螺栓。
刀具集成长度调节功能,夹紧直径 D1 6 mm 起(调节行程 10 mm)。
  • 耐高温钢。
  • 规格尺寸3 − 5 适用于硬质合金,规格尺寸 6 以上适用于高速钢和硬质合金。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

GARANT:HSK 刀柄的功能表面均经过加工。所有柄部都经过热处理和车削加工(加工稳定性良好!)

应用:

  • 用于装夹公差等级为 h6 的圆柱柄铣刀和钻头。
  • 适用于感应式、接触式、高温空气式热缩机。

供货范围:

适用于带长度调节功能的夹头,附长度调节螺栓(夹紧直径 D1 6 mm 起)。

特殊附件:

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302419;热胀仪,编号 354210 − 354450;平衡螺栓套装,编号 309906 180。

技术参数

固定器
HSK-A 100 短型
型式
A
径向跳动精度
≤ 3 µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
loading spinner image
loading spinner image