产品编号: 308328

热涨刀柄 4° 30′ HSK-A 63 A = 120

品牌: GARANT
切削加工策略 HSC
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 ISO 12164-1
径向跳动精度 ≤ 3
刀柄标准 DIN 69893
型式 A
价格未定

热涨刀柄 4° 30′ HSK-A 63 A = 120

描述

技术说明:

  • 外斜角 4°30′。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • HSK 功能表面经加工处理。

应用:

  • 适用于极难接触的位置。
  • 用于夹紧带有圆柱形刀柄,公差为 h6 的刀具。

特殊附件:

冷却液管编号 309880,套筒扳手编号 309890,热胀夹头加长杆编号 302410 规格尺寸 12/3 和 12/4。热胀仪编号 354210 − 354450,平衡螺栓套装编号 309906 180。

技术参数

固定器
HSK-A 63 A = 120
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image