产品编号: 308308

热涨刀柄 3° HSK-E 50 A = 70

品牌: GARANT
切削加工策略 HSC
刀柄标准 ISO 12164-1
型式 E
刀柄标准 DIN 69893
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 40000 min<sup>-1</sup> 条件下
径向跳动精度 ≤ 3
价格未定

热涨刀柄 3° HSK-E 50 A = 70

描述

技术说明:

  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • HSK 功能表面经加工处理。
  • 细长结构(3° 轮廓)。

动平衡等级 2.5 / 40,000 min−1

应用:

  • 尤其在模具行业。
  • 用于夹紧公差为 h6 的刀具。

特殊附件:

冷却剂管,编号 309880。套筒螺丝刀,编号 309890。热胀夹头加长杆编号 302410 规格尺寸 12/3 和 12/4。热胀仪编号 354210 − 354450,平衡螺栓套装编号 309906 180。

技术参数

固定器
HSK-E 50 A = 70
型式
E
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 40000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image