产品编号: 302333

热涨刀柄 细 SK 40A = 160

品牌: GARANT
切削加工策略 HSC
径向跳动精度 ≤ 3
型式 ADB
刀柄标准 DIN 69871
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HPC
刀柄标准 DIN 69871
价格未定

热涨刀柄 细 SK 40A = 160

描述

技术说明:

  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 极细长的结构(降低了干扰轮廓)。

应用:

  • 尤其适合工具和模具制造领域
  • 用于夹紧带有圆柱形刀柄,公差为 h6 的刀具。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB),编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手,编号 308810、– 308830,热胀夹头加长杆,编号 302410 − 302419,热胀仪,编号 354210 − 354450。

技术参数

固定器
SK 40A = 160
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image