产品编号: 303830

热涨刀柄 类型 AD BT 30 短型

品牌: GARANT
切削加工策略 HPC
切削加工策略 HSC
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 JIS B6339
型式 AD
刀柄标准 ISO 7388-2
径向跳动精度 ≤ 3
规格 BT-DC

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有33件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 耐高温钢。
  • 集成工具长度调节装置,调节范围为 10 mm。
  • 适合热缩 HSS 和 HM 工具。
  • 所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

优点:

由于采用锥体和平面的双重接触,从而实现更加稳定、精确的夹紧情况:
  • 提高表面质量
  • 更长的刀具使用寿命
  • 即使在高转速下,仍始终牢牢固定在主轴内
  • 优化同心度精度
BT 双接触刀柄亦可用于标准 BT 机床主轴——反之亦可。但是,双接触的优势仅体现在双接触刀柄和主轴上。

应用:

用于夹紧带有圆柱形刀柄,公差为 h6 的刀具。

标准:

类似于 E-DIN 69882-8,型式 G。

特殊附件:

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806,
热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302417;
热胀仪,编号 354210 − 354400。

技术参数

固定器
BT 30 短型
刀柄标准
JIS B6339; ISO 7388-2
型式
AD
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC; HPC
规格
BT-DC
产品类别
热涨刀柄

Share this product

or copy this link