产品编号: 302322

热涨刀柄,带冷却通道孔和增厚的壳体 强化壁 SK 50,短型

品牌: GARANT
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HSC
型式 ADB
刀柄标准 ISO 7388-1
径向跳动精度 ≤ 3
刀柄标准 DIN 69871
切削加工策略 HPC

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有16件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 包括可以封闭的冷却孔。
  • 耐高温钢。
  • 集成工具长度调节装置,调节范围为 10 mm。
  • 适用于高速钢和硬质合金。
  • 柄部经过精密硬车削(便于平稳运行!)
  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 经过喷砂处理。

优点:

凭借强化设计
  • 可以获得更好的切削效果(进给量、进给深度)。
  • 形成更好的工件表面(起到减振缓冲作用)。

应用:

用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6。适用于感应式、接触式和热风式热涨仪。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308800,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,热胀刀柄延长杆编号 302410 ~ 302419。热胀仪,备件编号 354210 − 354450。

技术参数

固定器
SK 50,短型
刀柄标准
DIN 69871; ISO 7388-1
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC; HPC
产品类别
热涨刀柄

Share this product

or copy this link