产品编号: 302093

液压细刀柄 SK 40 A = 120

品牌: GARANT
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
径向跳动精度 ≤ 3
切削加工策略 HSC
型式 ADB
切削加工策略 HPC
刀柄标准 ISO 7388-1

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有21件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 超细长结构(3° 轮廓)
  • 防锈表面处理。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 轴向长度可调节。
  • 刀柄经过精车处理。
  • 使用变径套。

应用:

特别适合模具制造。适用于需要减少轮廓干涉的位置。用于钻孔,铰孔和铣削。用于夹持刀杆精度 h6 的刀具。

供货范围:

包含六角十字扳手。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,缩径套编号 302135 ~ 302180。

技术参数

固定器
SK 40 A = 120
刀柄标准
ISO 7388-1
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC; HPC
Balluff 芯片安装孔
产品类别
液压膨胀夹头

Share this product

or copy this link