产品编号: 307533

液压细刀柄 HSK-A 63 A = 120

品牌: GARANT
刀柄标准 DIN 69893
径向跳动精度 ≤ 3
刀柄标准 ISO 12164-1
切削加工策略 HSC
切削加工策略 HPC
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
型式 A

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有25件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 超细长结构(3° 轮廓)。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 轴向长度可调节。
  • 刀柄经过精车处理。
  • 使用变径套。

优点:

  • 耐高温全封闭系统,也即不再需要钎焊的压块。
  • 理想的减震特性。
  • 可传递的扭矩高,由此确保工艺可靠性。

应用:

主要针对模具行业。
其中需要减小轮廓干扰
用于钻孔、铰孔和铣削。
用于夹紧刀柄公差为 h6 的刀具。

供货范围:

包含六角十字扳手。

特殊附件:

缩径套编号 302135 – 302180。

技术参数

固定器
HSK-A 63 A = 120
刀柄标准
DIN 69893; ISO 12164-1
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC; HPC
Balluff 芯片安装孔
产品类别
液压膨胀夹头

Share this product

or copy this link