产品编号: 307016 300

校验棒 300 mm

品牌: GARANT
刀柄标准 ISO 12164-1
径向跳动精度 ≤ 3
型式 F
刀柄标准 DIN 69893
价格未定

校验棒 300 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有9件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
300

描述

应用:

用于根据 ISO 推荐 R 230 验收机床。

供货范围:

包括木箱和检验报告。

技术参数

悬伸长度 A 尺寸
300 mm
固定器
HSK-F 63
型式
F
径向跳动精度
≤ 3 µm
外径 D
40 mm
loading spinner image
loading spinner image